CELLPACK - EMPALME EN FRÍO CCMSV 36KV 300-630MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
456156
Ref.Sonepar
1064502
EAN
8499215622275
CCMSV. Empalme de conexión unipolar. Caja de empalme retráctil en frío All-in-one. Los empalmes de conexión retráctil en frío CCMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, VPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo. Pocos componentes, diseño compacto y longitud de instalación reducida. Cuerpo aislante de empalme de silicona con control de campo integrado. Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado. Tanto para los conductores de Cu como de AI. Con tubo retráctil en frío como protección exterior. Montaje rápido, fácil y seguro. Listo para el funcionamiento inmediatamente. Interiores, exterior, bajo tierra, agua. Canalización.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK


