CELLPACK - Empalme unipolar CHM 36Kv 500-800mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194094
Ref.Sonepar
787534
EAN
8499211370798
CHM. Empalme unipolar para cables sintético unipolares. Los empalmes de conexión híbridos CHM son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre).Para conectores a compresión. También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión). Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos. Tanto para los conductores de Cu como de AI. Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta. Amplio rango de secciones de líneas y cables. Montaje rápido, fácil y seguro. Listo para el funcionamiento inmediatamente. Interiores, exterior, bajo tierra, agua, canalización, tubos vacíos.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK


