CELLPACK - Empalme unipolar CHMSV 36Kv 95-240mm² - 258145

Behr Bircher Cellpack Iberica, S.A.
CopiarCopiar
CELLPACK - Empalme unipolar CHMSV 36Kv 95-240mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

258145

Ref.Sonepar

343708

EAN

8499214797899

CHMSV. Empalme unipolar con conector a tornillería para cables sintético unipolares. Los empalmes de conexión híbridos CHMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) . Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre) con conectores tipo tornillo. También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos, Tanto para los conductores de Cu como de AI, Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta, Amplio rango de secciones de líneas y cables, Montaje rápido, fácil y seguro, Listo para el funcionamiento inmediatamente, Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado. Interiores, Exterior, Bajo tierra, Agua, Canalización, Tubos vacíos

Un producto de CELLPACK

Descubra la serie CELLPACK