CELLPACK - Gel bicomponente SUPRA GEL 250ml con tubo mezcaldor dosificable para difícil acceso (en Cartucho) - 364036

Behr Bircher Cellpack Iberica, S.A.
CopiarCopiar
CELLPACK - Gel bicomponente SUPRA GEL 250ml con tubo mezcaldor dosificable para difícil acceso (en Cartucho)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364036

Ref.Sonepar

343737

EAN

SUPRA GEL. Gel bicomponente con base de silicona. listo para usar con tubo mezclador dosificable. Cartucho de tipo disponible en el mercado, relleno con masa de colado de 2 componentes, para el colado práctico en cajas de acometida y de derivación en una sola operación, sin ninguna larga preparación. Listo para el uso. Mezclar y colar en una sola operación. Aplicación limpia y dosificación precisa. Cartucho con cierre permite uso múltiple. Buen comportamiento de flujo. Sin etiquetado y no tóxico. Extraíble. Flexible. Libre de halógenos. Estable frente a UV. Sella y protege las instalaciones eléctricas. Interiores (también con alta exposición a la humedad). Exterior. Cajas de derivación y de acometida. Para la protección contra la humedad (clase de protección IP 68 en una envolvente apropiada). Para instalaciones de hasta 1 kV.

Un producto de CELLPACK

Descubra la serie CELLPACK