CELLPACK - GEL POWER 1000ml

Behr Bircher Cellpack Iberica, S.A.
CopiarCopiar
CELLPACK - GEL POWER 1000ml

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

335121

Ref.Sonepar

343729

EAN

POWER GEL. Gel bicomponente con base de silicona para derivaciones y cajas de conexión. Masa de colado de 2 componentes de dosificación individual en botellas como solución "todo en uno" con vaso mezclador y espátula para la protección fiable de componentes eléctricos y electrónicos. De dosificación individual. Botellas con cierre permiten uso múltiple. Fácil vertido mediante el pico vertedor del vaso mezclador. Sistema completo. Sin etiquetado y no tóxico. Amortigua vibraciones. Extraíble. Flexible. Libre de halógenos. Estable frente a UV. Sella y protege las instalaciones eléctricas. Interiores (también con alta exposición a la humedad). Exterior. Cajas de derivación y de acometida. Para la protección contra la humedad (clase de protección IP 68 en una envolvente apropiada). Para instalaciones de hasta 1 kV.

Un producto de CELLPACK

Descubra la serie CELLPACK