CELLPACK - Kit 3 fases con conector acodado CWS 24Kv 250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
295167
Ref.Sonepar
317452
EAN
9999902026878
Conector acodado enchufable apantallado para cable unipolar tipo CWS 250 A 24Kv 16-95. Kit de tres fases completo. Tensión 12/20 (24) mínimo sobre aislamiento 14,7mm. Pasatapas Tipo A (EN 50181). Conectores apantallados sistema CELLPLUX.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK