CELLPACK - Kit 3 fases con conector acodado CWS 250A 70-150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
293792
Ref.Sonepar
124830
EAN
8499160379231
Conector acodado enchufable apantallado para cable unipolar tipo CWS 250 A 24Kv 70-150. Kit de tres fases completo. Tensión 12/20 (24) mínimo sobre aislamiento 19,9mm. Pasatapas Tipo A (EN 50181). Conectores apantallados sistema CELLPLUX.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK