CELLPACK - Kit 3 fases con conector acodado CWS 400A 50-95
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
250726
Ref.Sonepar
767132
EAN
8499211057453
Conector acodado enchufable apantallado para cable unipolar tipo CWS 400 A 36Kv 50-95. Kit de tres fases completo. Tensión 18/30 (36) mínimo sobre aislamiento 22mm. Pasatapas Tipo B (EN 50181). Conectores apantallados sistema CELLPLUX.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK