CELLPACK - Kit 3 fases con conector acodado CWS 400A 95-240 - 246176
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
246176
Ref.Sonepar
229954
EAN
8499160040902
Conector acodado enchufable apantallado para cable unipolar tipo CWS 400 A 24Kv 95-240. Kit de tres fases completo. Tensión 18/30 (36)Kv. Diámetro mínimo sobre aislamiento 22mm. Pasatapas Tipo B (EN 50181). Conectores apantallados sistema CELLPLUX.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK