CELLPACK - Kit 3 fases con conector T CTS 1250A 36Kv - 309284
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
309284
Ref.Sonepar
343721
EAN
8499160560547
Conector en T enchufable apantallado para cable unipolar tipo CTS 1250 A 36Kv 400-630. Kit de tres fases completo. Tensión 18/30 (36)Kv. Diámetro mínimo sobre aislamiento 39,1mm. Pasatapas Tipo C (EN 50181). Asimétrico. Conectores apantallados sistema CELLPLUX.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK