CELLPACK - Kit 3 fases con conector T CTS-S 650A 24Kv
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
301529
Ref.Sonepar
343720
EAN
9999903167099
Conector en T enchufable apantallado para cable unipolar tipo CTS-S 650 A 24Kv 240-300. Kit de tres fases completo. Tensión 12/20 (24)Kv. Diámetro mínimo sobre aislamiento 29,4mm. Pasatapas Tipo C (EN 50181). Simétrico. Conectores apantallados sistema CELLPLUX.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK