CELLPACK - KIT CONECTOR EN T ROSCADO CTS 630A 24kV 95-240 - 355433
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
355433
Ref.Sonepar
167644
EAN
4010311122472
CTS 630A. Conector enchufable en T para cable sintético para sistemas de cono exterior tipo C. Las conexiones de enchufe del cable atornillables Cellplux CTS son apropiadas para la conexión de todos los cables de un conductor con aislamiento sintético (PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta) en celdas de mando y transformadores para tensión de red máxima de hasta 36 kV con conexiones de enchufe de dispositivo para sistemas de cono exterior tipo C según EN 50180 y EN 50181. Otros T-Conector separable (para cables armado, conductores de la clase 5) a petición. EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión). Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión. Apto para varios sensores de tensión de cono. Pruebas de rutina (prueba de AC, prueba de descarga parcial, control de rayos X). Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo. Posible comprobación de fallos en la cubierta del cable en estado encajado. Tanto para los conductores de Cu como de AI. Montaje rápido, fácil y seguro. Aplicación para amplio rango de secciones debido al terminal de tornillería integrado. Interiores, exterior.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK


