CELLPACK - Kit de 3 fases CGS 250 A 24 kV 25-95mm2con conector recto metálico de tornillería
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
295283
Ref.Sonepar
214126
EAN
9999902195574
Conector recto enchufable apantallado para cable unipolar tipo CGS 250 A 24Kv 25-95. Kit de tres fases completo. Tensión 12/20 (24) mínimo sobre aislamiento 14,7mm. Pasatapas Tipo A (EN 50181). Conectores apantallados sistema CELLPLUX.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK