CELLPACK - SR1F 12,7-6,4/1000 MM/ NEGRO/TUBO TERMORRETRÁCTIL PARED DELGADA SIN ADHESIVO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
457282
Ref.Sonepar
1047155
EAN
8499215372248
SR1F. Tubo termoretráctil de pared delgada relación decontracción 2 : 1 sin adhesivo. Los tubos termorretráctiles tipo SR1F son de pared delgada, sin adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 2:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra influencias químicas, así como una buena protección mecánica. Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos. Otras longitudes a petición. De pared delgada. Sin adhesivo termoplástico. Posibilidad de marcado. Resistente a influencias químicas. Estabilizado contra los rayos UV. No corrosivo. Libre de sustancias disruptoras del barniz. Infundible. Alta resistencia a la tracción. Muy buenas propiedades eléctricas. Alta resistencia a la tracción. Resistente al flujo en frío (estabilidad dimensional bajo calor). Alta flexibilidad. Autoextinguible (excepto transparente). Aislamiento. Agrupar. Marcado. Protección contra corrosión. Protección mecánica.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK


