CELLPACK - Tapón aislante CIK 250A 24Kv
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
265023
Ref.Sonepar
793682
EAN
8499211450148
CIK. Tapón aislante a prueba de tensión para conectores enchufables con pasatapas tipo A 250A y tipo C 630A. Los capuchones aislantes resistentes a tensión CIK sirven para el aislamiento eléctrico de piezas de conexión de dispositivos tipo A 250A (con clip de sujeción) y tipo C 630A (atornillable) según EN 50180 y EN 50181 en celda de mando encapsuladas y transformadores de hasta 36 kV. Inundable. Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo. Montaje rápido, fácil y seguro. Interiores, exterior.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK