CELLPACK - Terminación interruptor CAESK-I 24Kv 35-95Kv - 289955

Behr Bircher Cellpack Iberica, S.A.
CopiarCopiar
CELLPACK - Terminación interruptor CAESK-I 24Kv 35-95Kv

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

289955

Ref.Sonepar

214125

EAN

CAESK-I. Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón interior con terminales a tornillería para cables sintético unipolares. Las terminaciones Contrax CAESK-I son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre) con terminales de cable tipo tornillo. También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión). Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona. Gran rango de secciones. Listo para el funcionamiento inmediatamente. Interiores.

Un producto de CELLPACK

Descubra la serie CELLPACK