CELLPACK - Tubo pared mediana con adhesivo SRH2 8-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
127416
Ref.Sonepar
464471
EAN
8499094228216
SR2, SRH2. Tubo termoretráctil de pared mediana exento de halógenos relación de contracción 3 : 1 con o sin adhesivo. Los tubos termorretráctiles tipo SR2/SRH2 son de pared mediana, sin/con adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 3:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra la presión y la humedad, así como su uso en empalmes termorretráctiles y terminaciones termorretráctiles. Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos. Otras longitudes a petición. De pared mediana. Posibilidad de marcado. Resistente a influencias químicas. Estabilizado contra los rayos UV. Libre de sustancias disruptoras del barniz. No corrosivo. Infundible. Libre de halógenos. Muy buenas propiedades eléctricas. Alta resistencia a la tracción. Resistente al flujo en frío (estabilidad dimensional bajo calor). Aislamiento. Protección contra humedad y presión. Apropiado para empalmes termorretráctiles y terminaciones termorretráctiles.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK


