CEMBRE - 18053 BK-WH TUBO RETRACTIL - 18053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Blanco
Longitud correa/cinta/unión - 1.5 m
Anchura de banda - 9 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18053
Ref.Sonepar
612774
EAN
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Blanco
Longitud correa/cinta/unión:
1.5 m
Anchura de banda:
9 mm
Resistente al calor:
sí
Tubo termorretráctil 18053 9mm 3/8" negro / blanco. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


