CEMBRE - 3008060 RS1928.M40 ARANDELA RUTASEAL M40

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cerrado

  • Inserto para prensaestopa - no

  • Entrada de cable - Redondo

  • Número de cables - 1...1

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 19...28 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RS1928.M40

Ref.Sonepar

704837

EAN

8016692437088

Modelo:

Cerrado

Inserto para prensaestopa:

no

Entrada de cable:

Redondo

Número de cables:

1...1

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

19...28 mm

Diámetro de taladro:

40.5 mm

Para grosor de pared:

1...4 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

40

Longitud total:

21.7 mm

Disminución de tensión:

no

Técnica de retracción:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Goma

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Color:

Gris

Estanco al gas:

no

Resistente al fuego:

no

Estanco:

sí

Grado de protección (IP):

IP67

Temperatura de trabajo:

-40...110 °C

Arandelas de retención RUTASEAL Material (Cuerpo) Goma EPDM libre de halógeno Color Gris oscuro RAL 7001 Grado de Protección IP 67 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 110 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE