CEMBRE - 64040 TUBO TRANSPARENTE PMF-ET (20 TR)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1000 Unid.
Referencia del fabricante
64040
Ref.Sonepar
614016
EAN
8499217627568
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
20 mm
Altura:
9 mm
Tubo marcacomponentes transparente PMF-ET 20mm. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


