CEMBRE - 991105 ETIQUETA MG-SIGNS-VY (T 100 YE)

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - 991105 ETIQUETA MG-SIGNS-VY (T 100 YE)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Amarillo

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

991105

Ref.Sonepar

795996

EAN

8499211486901

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

100 mm

Anchura:

0.01 mm

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE