CEMBRE - Accesorio de perforación rectangular RD diámetro agujero 35x86mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Rectangular
Anchura del orificio - 35 mm
Altura del agujero - 86 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Completo (con tornillo de apriete)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD35X86
Ref.Sonepar
867250
EAN
8499212756591
Forma de perforador:
Rectangular
Anchura del orificio:
35 mm
Altura del agujero:
86 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Completo (con tornillo de apriete)
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


