CEMBRE - Accesorio de perforación rectangular RD diámetro agujero 46,0x22mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Cuadrado
Anchura del orificio - 22 mm
Altura del agujero - 46 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Completo (con tornillo de apriete)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD22X46
Ref.Sonepar
310259
EAN
Forma de perforador:
Cuadrado
Anchura del orificio:
22 mm
Altura del agujero:
46 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Completo (con tornillo de apriete)
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


