CEMBRE - Accesorio de perforación redondo RD diámetro agujero 43,2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro de orificio - 43.2 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Matriz y taladrador
Operación hidráulica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD43.2SS
Ref.Sonepar
863199
EAN
8016692634678
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro de orificio:
43.2 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


