CEMBRE - Accesorio de perforación redondo RD G1-1/8" diámetro agujero 38,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro del orificio (valor) - Otros
Diámetro de orificio - 38.5 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD38.5SS
Ref.Sonepar
863198
EAN
8016692816883
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro del orificio (valor):
Otros
Diámetro de orificio:
38.5 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


