CEMBRE - Accesorio de perforación redondo RD G5/8" diámetro agujero 23,8mm - RD23.8SS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro del orificio (valor) - Otros
Diámetro de orificio - 23.8 mm
Material para perforar - Acero inoxidable
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD23.8SS
Ref.Sonepar
897918
EAN
8016692634838
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro del orificio (valor):
Otros
Diámetro de orificio:
23.8 mm
Material para perforar:
Acero inoxidable
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Perforación de hendidura:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


