CEMBRE - Accesorio modular en ABS SICURclips diámetro 13-21mm gris

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Accesorio modular en ABS SICURclips diámetro 13-21mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro desde/hasta - 13...21 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Alineable - sí

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3601

Ref.Sonepar

285560

EAN

Diámetro desde/hasta:

13...21 mm

Número de cables/conductos:

1

Alineable:

sí

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Blanco

Grapa SICURCLIPS fabricada a partir de ABS autoextinguible clase VO (UL94) en color gris RAL 7035 para conductores, conductores flexibles y cables desde los 13mm hasta los 21mm de diámetro. Ostenta una resistencia al calor de 750°C y un rango de temperatura de uso que abarca desde los -20°C hasta los 80°C. Este producto se enmarca dentro de la oferta de productos de instalación.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE