CEMBRE - Accesorio modular en ABS SICURclips diámetro 24-34mm gris - 3602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro desde/hasta - 24...34 mm
Número de cables/conductos - 1
Alineable - sí
Tipo de fijación - Hueco del tornillo
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3602
Ref.Sonepar
159092
EAN
8016692112008
Diámetro desde/hasta:
24...34 mm
Número de cables/conductos:
1
Alineable:
sí
Tipo de fijación:
Hueco del tornillo
Color:
Blanco
Grapa SICURCLIPS fabricada a partir de ABS autoextinguible clase VO (UL94) en color gris RAL 7035 para conductores, conductores flexibles y cables desde los 24mm hasta los 34mm de diámetro. Ostenta una resistencia al calor de 750°C y un rango de temperatura de uso que abarca desde los -20°C hasta los 80°C. Este producto se enmarca dentro de la oferta de productos de instalación.


