CEMBRE - Alargadera con conexión M/H 1/2" 250mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de conexión - 1/2 pulgada

  • Llave rectangular - 12,5 mm (1/2 pulgada)

  • Longitud - 250 mm

  • Protección de aislamiento 1.000 V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EBC12-250

Ref.Sonepar

864745

EAN

8499212708620

Tamaño de conexión:

1/2 pulgada

Llave rectangular:

12,5 mm (1/2 pulgada)

Longitud:

250 mm

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Prolongador con conexión macho/hembra ½" 250mm Material Acero al Cromo Vanadio Longitud 250mm Peso 441 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE