CEMBRE - Alicate puntas rectas 45° SPC200B-KV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Curvado
Longitud - 200 mm
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Con protección contra impactos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPC200B-KV
Ref.Sonepar
318501
EAN
8016692771113
Forma:
Curvado
Longitud:
200 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Con protección contra impactos:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


