CEMBRE - Alicate puntas rectas SPC200-KV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud total - 200 mm
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Diseño de empuñadura - Dos componentes
Con protección contra impactos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPC200-KV
Ref.Sonepar
318500
EAN
8016692771083
Longitud total:
200 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí
Alicates de punta rectas profesionales Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) Plastico antideslizante de doble component Color Negro-Azul Ancho de la cabeza 21,5mm Espesor de la cabeza 10,7mm Longitud 306mm Peso 257 g.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


