CEMBRE - ALICATE UNIVERSAL UPC200-KV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Anchura de la cabeza - 32 mm
Altura del cabezal - 11.6 mm
Recorte de adhesivo - sí
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UPC200-KV
Ref.Sonepar
318499
EAN
8016692771052
Longitud:
200 mm
Anchura de la cabeza:
32 mm
Altura del cabezal:
11.6 mm
Recorte de adhesivo:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


