CEMBRE - Ampliación rosca M16 a M20 latón niquelado

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Ampliación rosca M16 a M20 latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 16

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 20

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20931620N

Ref.Sonepar

273282

EAN

8016692404868

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

16

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

20

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Ampliación de rosca fabricada a partir de latón niquelado. Presenta un diámetro exterior e interior de rosca métrica de M16x1,5 y M20x1,5 respectivamente, un diámetro exterior de la pieza de 22mm y una longitud total de 17,5mm. Este producto ostenta un rango térmico que abarca desde lo -25°C hasta los 100°C. Se enmarca dentro de la familia de accesorios elaborados a partir de latón niquelado.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE