CEMBRE - Ampliación rosca M20 a M25 latón niquelado

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 20

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 25

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 9

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20932025N

Ref.Sonepar

377109

EAN

8016692408576

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

20

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

25

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

9

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Ampliación de rosca fabricada a partir de latón niquelado. Presenta un diámetro exterior e interior de rosca métrica de M20x1,5 y M25x1,5 respectivamente, un diámetro exterior de la pieza de 27mm y una longitud total de 20mm. Este producto ostenta un rango térmico que abarca desde lo -25°C hasta los 100°C. Se enmarca dentro de la familia de accesorios elaborados a partir de latón niquelado.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE