CEMBRE - Anillo de señalización RMS-02 59644-1 amarillo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Anillo de señalización RMS-02 59644-1 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del cable - 2.5...5 mm

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

59644-1

Ref.Sonepar

439283

EAN

8016692233925

Modelo:

Forma de rodillo

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del cable:

2.5...5 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Números

Método de montaje:

Conexión

Anillos de señalización alfanuméricos Forma dimensional Marcable Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 90 °C Clase UL94 V0 Material PVC blando Diámetro exterior mínimo 2,5mm Diámetro exterior maxímo 5mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE