CEMBRE - Anillo de señalización RMS-03 -59744 sin impresión amarillo - 59744-

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...10 mm

  • Diámetro del cable - 4...10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

59744-

Ref.Sonepar

460003

EAN

8016692237381

Modelo:

Forma de rodillo

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

4...10 mm

Diámetro del cable:

4...10 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Conexión

Los anillos de señalización RMS están disponibles en cuatro medidas para el marcado de conductores con un diámetro exterior comprendido entre 1,3 y 16,0 mm; con coloración del fondo en amarillo e impresión del carácter en negro, o bien con la codificación internacional IEC 757, para las versiones numerales o sin impresión. Realizado en PVC blando autoextinguible según la normativa UL 94: VO, se presentan con corte chevrón para una alineación perfecta en el conductor. La impresión de las marcas se realiza en caliente, con una ligera impresión en el material para mantener la indelebilidad en el tiempo.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE