CEMBRE - Anillo marcacable abierto SM-15 -17260 sin impresión rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Anillo marcacable abierto SM-15 -17260 sin impresión rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 5.8...8.5 mm

  • Diámetro del cable - 5.8...8.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17260-

Ref.Sonepar

622643

EAN

8016692250168

Modelo:

Forma de rodillo

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

5.8...8.5 mm

Diámetro del cable:

5.8...8.5 mm

Color:

Rojo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Marcacable abierto SM-15 diseñado para identificar los cables de sección pequeña que se utilizan en equipos informáticos. Este producto está elaborado a partir de copolímero POM dimensionalmente estable hasta los 106°C e inalterable e indeformable a -40°C. Cuenta con una gran resistencia frente a aceites, grasas, agentes químicos y atmosféricos, detergentes, ácidos oxálicos y soluciones alcalinas, sustancias químicas orgánicas y, por ultimo, inorgánicas así como una óptima elasticidad, rigidez y adherencia. Se presenta en color rojo y sin ninguna impresión.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE