CEMBRE - Anillo marcacable abierto SM-17 -17170 sin impresión marrón - 17170-

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Anillo marcacable abierto SM-17 -17170 sin impresión marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 8.5...11.5 mm

  • Diámetro del cable - 8.5...11.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17170-

Ref.Sonepar

376800

EAN

8016692251707

Modelo:

Forma de rodillo

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

8.5...11.5 mm

Diámetro del cable:

8.5...11.5 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Números

Método de montaje:

Suspendido

Marcacable abierto SM-17 diseñado para identificar los cables de sección pequeña que se utilizan en equipos informáticos. Este producto está elaborado a partir de copolímero POM dimensionalmente estable hasta los 106°C e inalterable e indeformable a -40°C. Cuenta con una gran resistencia frente a aceites, grasas, agentes químicos y atmosféricos, detergentes, ácidos oxálicos y soluciones alcalinas, sustancias químicas orgánicas y, por ultimo, inorgánicas así como una óptima elasticidad, rigidez y adherencia. Se presenta en color marrón y sin ninguna impresión.