CEMBRE - ARAND.RETENCION RUTASEAL M12 3008050

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - ARAND.RETENCION RUTASEAL M12 3008050

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RS0407.M12

Ref.Sonepar

1114156

EAN

8016692437231

Arandelas de retención RUTASEAL Material (Cuerpo) Goma EPDM libre de halógeno Color Gris oscuro RAL 7001 Grado de Protección IP 67 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 110 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE