CEMBRE - ARAND.RETENCION RUTASEAL M16 3008052

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - ARAND.RETENCION RUTASEAL M16 3008052

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RS0509.M16

Ref.Sonepar

1114157

EAN

8016692437255

Arandelas de retención RUTASEAL Material (Cuerpo) Goma EPDM libre de halógeno Color Gris oscuro RAL 7001 Grado de Protección IP 67 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 110 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE