CEMBRE - Arandela multitaladros prensaestopas 36A3M2034 latón / poliamida / acero inoxidable

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Arandela multitaladros prensaestopas 36A3M2034 latón / poliamida / acero inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Goma

  • Calidad de material - CR (caucho de cloropreno)

  • Empalma para tamaño de rosca PG - 13.5

  • Numero de entradas de alimentación - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

36A3M2034

Ref.Sonepar

377103

EAN

8016692163109

Material:

Goma

Calidad de material:

CR (caucho de cloropreno)

Empalma para tamaño de rosca PG:

13.5

Numero de entradas de alimentación:

3

Arandelas multi-taladros Material (Junt) Neoprene 70 sh.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE