CEMBRE - B500ND-1 HERRAMIENTA HIDRAULICA

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - B500ND-1 HERRAMIENTA HIDRAULICA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2596220

Ref.Sonepar

947881

EAN

8499213935551

Herramienta hidráulica "BILINEAR" CON BATERÍA PARA LA COMPRESIÓN Fuerza de crimpado 60 kN Longitud 396mm Altura 136mm Anchura 81mm Peso 3,15 kg Material de la batería Li-Ion Voltaje de la batería 18 V Corriente de la batería 2 Ah Rango térmico Max 50 °C Rango térmico Min -15 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE