CEMBRE - BARRA NEUTRAL DNB160-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DNB160-10
Ref.Sonepar
793253
EAN
8051316010605
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
14
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
40...40 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Otros
Transparente:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


