CEMBRE - Base bidireccional autoadhesiva 2,8mm PA6.6 blanca - AB13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 13 mm
Anchura - 13 mm
Altura - 3.2 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 2.8 mm
Tipo de fijación - Autoadhesivo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AB13
Ref.Sonepar
135020
EAN
8016692542386
Longitud:
13 mm
Anchura:
13 mm
Altura:
3.2 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
2.8 mm
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Orificio de fijación - diámetro:
0 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


