CEMBRE - Base bidireccional autoadhesiva 3,6mm PA6.6 blanca - AB19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 19 mm
Anchura - 19 mm
Altura - 3.1 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 3.6 mm
Tipo de fijación - Autoadhesivo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AB19
Ref.Sonepar
292248
EAN
8016692542409
Longitud:
19 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
3.1 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
3.6 mm
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Orificio de fijación - diámetro:
3.1 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


