CEMBRE - Base bidireccional autoadhesiva 4,8mm PA6.6 blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 28 mm
Anchura - 28 mm
Altura - 5.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.8 mm
Tipo de fijación - Autoadhesivo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AB28
Ref.Sonepar
135021
EAN
8016692542423
Longitud:
28 mm
Anchura:
28 mm
Altura:
5.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
4.8 mm
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Orificio de fijación - diámetro:
5.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


