CEMBRE - Base matriz MG2-WTB 991004 para bornas

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Base matriz MG2-WTB 991004 para bornas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Proceso de impresión - Térmico

  • Impresión a color - no

  • Conexión LAN - no

  • Conexión USB - no

  • Conexión paralela - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

991004

Ref.Sonepar

251321

EAN

8016692513782

Proceso de impresión:

Térmico

Impresión a color:

no

Conexión LAN:

no

Conexión USB:

no

Conexión paralela:

no

Conexión en serie:

no

Placa MG2-WTB para impresora de transferencia.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE