CEMBRE - Base para cable redondo autoadhesiva en PA6.6 diámetro cable 8-9mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 21.5 mm
Anchura - 21 mm
Altura - 12 mm
Para diámetro máximo de paquete - 8 mm
Tipo de fijación - Autoadhesivo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CC8.9
Ref.Sonepar
136865
EAN
8016692542249
Longitud:
21.5 mm
Anchura:
21 mm
Altura:
12 mm
Para diámetro máximo de paquete:
8 mm
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


