CEMBRE - Base semidireccional en PA6.6 SS9-5 brida máximo 9mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 22 mm
Anchura - 16 mm
Altura - 9.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Con casquillo de cuña
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SS9-5
Ref.Sonepar
698469
EAN
8016692542348
Longitud:
22 mm
Anchura:
16 mm
Altura:
9.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Con casquillo de cuña
Orificio de fijación - diámetro:
5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


