CEMBRE - BATERIA B70M-P24 24V – 3.1Ah - BH2433
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 3100 mAh
Longitud - 150 mm
Altura incluido el poste - 98 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BH2433
Ref.Sonepar
376970
EAN
9999902595114
Modelo:
Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
3100 mAh
Longitud:
150 mm
Altura incluido el poste:
98 mm
Anchura:
82 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
1500 g
Batería B70M-P24 24V-3.1Ah. Herramientas. Herramientas manuales. De uso general
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


